Menu

Gerade Einschraubverschraubung GE-NPT, kegelig, OMD, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit kegeligem NPT-Gewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung
  • Einschraubgewinde NPT
  • Abdichtung durch Kegelgewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
  • Einschraubstutzen nach ASME B 1.20.1

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel

Spezifikationen
  • Bureau VERITAS - Marine- und Offshore-Anwendungen
  • ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) - Marine- und Offshore-Anwendungen
  • DVGW
  • KRS (Korean Register of Shipping) - Marine- und Offshore-Anwendungen

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, VOSS

Voss Zubehör

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring VOSSRing M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring VOSSRing M, VOSS

Voss Zubehör

Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring ES-4, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring ES-4, VOSS

Voss Zubehör

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M-ED, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, kegelig, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, kegelig, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M, kegelig, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M, kegelig, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit kegeligem, metrischem Feingewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken