Menu

Manometerverschraubung MAV, OMD, STAUFF®

von Stauff   |   mehr Stauff® Hydraulikversschraubungen

Drucken
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Manometer oder Messgerät gleicher Art.
Vorteile/Ausführungen
  • Innengewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Dichtkantenring (innen)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, STAUFF® | Stauff® Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, STAUFF®

Stauff Zubehör

Überwurfmuttern sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring D, STAUFF® | Stauff® Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring D, STAUFF®

Stauff Zubehör

Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Manometerverschraubung MAVE, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Manometerverschraubung MAVE, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einem Manometer oder Messgerät gleicher Art.

Gerade Aufschraubverschraubung GAI-R, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Aufschraubverschraubung GAI-R, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Außengewinde.

Gerade Aufschraubverschraubung GAI-M, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Aufschraubverschraubung GAI-M, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Außengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken