Menu

Bördelsatz 10°, Reihe L, komplett, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken
Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der leichten L-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Bördelkegel und Klemmring aus Stahl DIN 3859-1, geschwärzt und geölt
  • Überwurfmutter aus Stahl DIN 3859-1, Zink-Nickel-beschichtet
  • O-Ring aus NBR

Lieferumfang
  • Bördelkegel
  • Bördelklemmring
  • Bördelüberwurfmutter

Downloads

Für Sie interessant

Spannbacke | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Spannbacke

Voss Dazu passt

Vormontagewerkzeug für die BV-10-Bördelkegelmontage. Zum Herstellen einer Verbindung mit dem BV-10-Bördelsystem. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.

Vormontagedorn | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagedorn

Voss Dazu passt

Vormontagewerkzeug für die BV-10-Bördelkegelmontage. Zum Herstellen einer Verbindung mit dem BV-10-Bördelsystem. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.

Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3

Voss Dazu passt

Handliches Gerät zur manuellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren sowie zur manuellen Vormontage der Bördelkegel und Kragenringe bis 1 1/4".

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Bördelkegel 10°, Reihe L, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelkegel 10°, Reihe L, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Bördelkegel der leichten L-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelkegel 10°, Reihe S, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelkegel 10°, Reihe S, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Bördelkegel der schweren S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelklemmring 10°, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelklemmring 10°, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Klemmring universell für die L-/S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelüberwurfmutter 10°, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelüberwurfmutter 10°, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

BV-10-Überwurfmutter zur Verwendung mit dem VOSS-BV-10-Bördelsystem. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelüberwurfmutter 10°, Edelstahl, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelüberwurfmutter 10°, Edelstahl, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

BV-10-Überwurfmutter zur Verwendung mit dem VOSS-BV-10-Bördelsystem. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der schweren S-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, Edelstahl, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, Edelstahl, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der schweren S-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken