Menu

Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für SPS
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • nur verwendbar mit 1- und 2-poligen Hilfsschalterblöcken
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-3 bei 400 V
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Material
  • Steuerteil weiß, bei neuer Generation schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau | Schütze
angesehen
Gekauft
Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau

Schneider Electric Zubehör

3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.

Schütze
Zubehör
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, nach EN 50012 | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F, nach EN 50012

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen, Kennzeichnung gemäß Norm EN 50012.

Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2 | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2

Schneider Electric Zubehör

Verbindungsblock als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2.

Schütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken