Menu

Hilfsschalterblock TeSys D, TeSys F

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze des Typs TeSys D/F mit Schraubklemmen.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Block mit 1 Hilfsschalter (LADN10/01) nur verwendbar mit Schütz LC1D und LC1F, LAD8N.. nicht verwendbar mit Schütz LC1F
  • Blöcke mit 4 Hilfsschaltern und Typ LAD8N.. nicht verwendbar mit Hilfsschützen mit geringer Leistungsaufnahme
  • Blöcke LAD8N.. nur verwendbar mit AC-Spulenschützen
  • Montage durch Aufrasten

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys D, 24–110 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24–110 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung, unverzögert. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys F, ohne Schützspule | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys F, ohne Schützspule

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren im Normal- und Schwerbetrieb.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24–230 V AC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24–230 V AC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W, für Steuerstromkreis, Gleichspannung, unverzögert. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys D, 24–240 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24–240 V AC

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung, unverzögert. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 60 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 60 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken