Menu

Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2

von Schneider Electric   |   mehr Motorschutzschalter

Drucken
Verbindungsblock als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2.

Downloads

Für Sie interessant

Frequenzumrichter
Zubehör von
Adapterplatte für Frequenzumrichter ATV320 in Buchbauform | Frequenzumrichter
angesehen
Gekauft
Adapterplatte für Frequenzumrichter ATV320 in Buchbauform

Schneider Electric Zubehör von

Mechanische Halterung für die Direktmontage des GV2-Motorschutzschalters auf dem Umrichter.

Motorschutzschalter
Zubehör von
Motorschutzschalter TeSys GV2RT | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Motorschutzschalter TeSys GV2RT

Schneider Electric Zubehör von

Kompakter Motorschutzschalter mit thermisch-magnetischer Auslösung, 3-polig, zum Schalten und Schützen von Motoren mit hohen Anlaufströmen.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24–220 V DC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24–220 V DC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 24–230 V AC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24–230 V AC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Motorschutzschalter
Zubehör von
Motorschutzschalter TeSys GV2P | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Motorschutzschalter TeSys GV2P

Schneider Electric Zubehör von

Kompakter Motorschutzschalter mit thermisch-magnetischer Auslösung, 3-polig, zum Schalten und Schützen von Motoren.

Motorschutzschalter
Zubehör von
Motorschutzschalter TeSys GV2L | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Motorschutzschalter TeSys GV2L

Schneider Electric Zubehör von

Kompakter Motorschutzschalter mit magnetischer Auslösung, 3-polig, zum Schalten und Schützen von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys K, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Motorschutzschalter
Zubehör von
Motorschutzschalter TeSys GV2ME | Motorschutzschalter
angesehen
Gekauft
Motorschutzschalter TeSys GV2ME

Schneider Electric Zubehör von

Kompakter Motorschutzschalter mit thermisch-magnetischer Auslösung, 3-polig, zum Schalten und Schützen von Motoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken