Menu

Motorschutzrelais TeSys D, Schützanbau

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
3-poliges, thermisches Motorschutzrelais. Dient dem Schutz von Motoren gegen Überlast, Blockierung und Phasenfehler.
Vorteile/Ausführungen
  • Hand- und Automatik-RESET
  • Schaltstellungsanzeige
  • TEST-Funktion
  • STOP/RESET-Taste
  • Anzeige der Auslöseart
  • Anschluss Schraubklemmen

Technische Daten
  • Auslöseklasse
CLASS 10A

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Träger für Relais zur Einzelaufstellung | Schütze
angesehen
Gekauft
Träger für Relais zur Einzelaufstellung

Schneider Electric Zubehör

Träger für die Einzelaufstellung zum Aufrasten auf eine Profilschiene 35 mm oder Schraubbefestigung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 36 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 36 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 60 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 60 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken