Einreihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.
Zweireihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, die Übergreifungslänge bei Bewehrungen ist vom Eisendurchmesser abhängig:
Bei 8 mm Eisendurchmesser ist die Übergreifungslänge 29 cm,
bei 10 mm Eisendurchmesser ist die Übergreifungslänge 36 cm und
bei 12 mm Eisendurchmesser ist die Übergreifungslänge 42 cm.
Die in Europa erforderliche Länge des Übergreifungsstoßes ist im Eurocode 2 (Teil 1-1) geregelt.
Die Übergreifungslänge hängt unter anderem von der Betondruckfestigkeit, der Betonstahlgüte (in Deutschland: B 500), dem Stabdurchmesser, der Betonstahlspannung, der Lage der gestoßenen Bewehrungsstäbe im Bauteil sowie dem Anteil der ohne Längsversatz gestoßenen Stäbe am Querschnitt einer Bewehrungslage ab.
Ja, meistens können statt Bügelleisten auch zwei Einzelleisten verwendet werden, dies muss aber im Einzelfall mit dem zuständigen Statiker abgeklärt werden.
Es handelt sich um einen Metallkasten, der Deckel der Verwahrbox ist standardmäßig aus Kunststoff. Bei Haberkorn ist dieser aber kurzfristig auch in Blech erhältlich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!