Menu

Bewehrungsanschluss PLEXUS®, Einzelleiste

mehr Bewehrungen, Distanzstreifen

Drucken
Einreihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.
Vorteile/Ausführungen
  • Einzelleisten mit querstehenden Haken zum leichteren Einfädeln
  • verzinkte Verwahrbox kann im Beton verbleiben
  • Stirnseiten mit Holz verschlossen, daher besonders stabil
  • Kunststoffdeckel für geringeres Gewicht, leichteres Ausschalen und geringere Verletzungsgefahr (ab Bügelbreite 18 cm mit Blechdeckel)
  • es verbleiben keine Kunststoffreste im Beton
  • durch die raue Oberfläche guter Verbund

Anwendungen/Hinweise
  • den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln
  • 6 ds Biegerollendurchmesser (entsprechend Norm)
  • Krümmungsbereich der Anschlusseisen innerhalb der Verwahrbox
  • Verankerungslängen werden nach DIN 1045–1:2008–08, Abs. 12.3.2 ermittelt
  • rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich

Technische Daten
  • Elementlänge 1.250 mm

Material
  • Metallkasten, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Bewehrungsanschluss PLEXUS®, Bügelleiste | Bewehrungen, Distanzstreifen
angesehen
Gekauft
Bewehrungsanschluss PLEXUS®, Bügelleiste

Bewehrungen, Distanzstreifen

Zweireihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken