Baustellenabsperrung, Straßenabsperrung, Verkehrszeichen
Damit die Baustelle nicht zur Unfallstelle wird – Absperrungen und Markierungen.
Damit die Baustelle nicht zur Unfallstelle wird – Absperrungen und Markierungen.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Baustellenabsperrung, Straßenabsperrung, Verkehrszeichen.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Dieses Verkehrszeichen zeigt Arbeiten auf oder neben der Straße sowie damit üblicherweise verbundene Gefahren (wie Straßenverunreinigungen, Rollsplitt, Künettenabdeckungen und dgl.) an.
Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
Markierspray mit sehr guter Sichtbarkeit für den Einsatz im Außenbereich.
Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
Schilderhalter zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterAchtung! Halt! Gefahr! Die visuelle Aussagekraft von Absperrungen und Markierungen ist eindeutig und für jeden verständlich. Doch nur, wenn Absperrungen und Markierungen für Baustellen und Betriebsgelände den geltenden Normen, Vorschriften und Richtlinien entsprechen und richtig eingesetzt werden, können die Sicherheit jedes Einzelnen tatsächlich gewährleistet sowie das Haftungsrisiko minimiert werden.
Damit Sie zu jeder Zeit noch sicherer sind, bieten wir eine große Auswahl an Bauzäunen, Leitbaken und Leitkegeln, Absperrmaterialien wie Absperrgittern sowie Markierungsprodukten mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Lieferzeiten, auch bei Sonderanfertigungen und individuellen Kundenwünschen.
Baustellenabsperrungen, Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen bringt man häufig in erster Linie mit Baustellen in Verbindung. Aber auch auf Betriebsgeländen sowie in allen anderen Unternehmensbereichen vom Lager, über den Außenbereich bis hin zu den Büros können Absperrungen und Markierungen zum Einsatz kommen.
Man denke nur an die Logistik, wo durch Bodenmarkierungen und sonstige Absperrungen und Markierungen das Nebeneinander von Fußgängerinnen und Fußgängern und Transportfahrzeugen erst möglich wird, oder an Betriebsgelände, wo mit Absperrungen, Markierungen, Bodenschwellen und Co Zugänge oder der Verkehr geregelt werden.
Absperrungen und Markierungen kommen überall dort zum Einsatz, wo sie folgende Aufgaben erfüllen können:
lenken
leiten
sichern
informieren
Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass Ihre Absperrungen und Markierungen den geltenden Normen und Gesetzen entsprechen, um Ihr Haftungsrisiko zu minimieren. Bei Haberkorn erhalten Sie eine große Auswahl an Produkten, die den geltenden Bestimmungen sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien entsprechen.
Übrigens: Verkehrseinrichtungen wie Leitbaken, Leitkegel oder Pfosten sind die einzigen Verkehrszeichen, die es nicht in Schilderform gibt.
Bei Baustellen kürzerer Dauer (Tagesbaustellen) kann die Verkehrsführung, die Absicherung eines Arbeitsbereiches oder eines Hindernisses auch durch Leitkegel anstelle von Leitbaken erfolgen.
Leitbaken dienen zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen sowie zur Längsführung des Verkehrs im Bereich der Arbeitsstelle und zeigen im Baustellenbereich den geänderten Fahrbahnrand an. Klappbaken werden je nach Straßentyp wie Leitbaken bzw. Leitkegel eingesetzt.
Bodenmarkierungen bzw. Straßenmarkierungen dienen der Verkehrsführung in Baustellenbereichen.
Leitschwellen oder Bodenschwellen dienen der Trennung von Fahrstreifen, vor allem bei entgegengesetzten Fahrtrichtungen.
Absperreinrichtungen wie Absperrgitter oder Absperrungen aus Holz dienen der Absicherung von Baustellenbereichen. Sind sie auch als Absturzsicherungen für Personen vorgesehen, müssen die Bestimmungen der BauV eingehalten werden.
Absperrmittel wie Absperrbänder oder Absperrketten dürfen nur als Längsabsicherung für untergeordnete Zwecke verwendet werden (Führung des Fußgängerverkehrs ohne Absturzgefahr und nicht als Trennung vom fließenden Verkehr).
Bei schlechten Sichtverhältnissen (z. B. Dämmerung, Dunkelheit, Nebel etc.) dienen Warnleuchten auf den Absperrmaterialien dazu, Baustellenabsicherungen und Straßenabsperrungen besser sichtbar zu machen.
Der Straßenverkehr wird aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens immer komplexer. Den Verkehrszeichen, dem richtigen Einsatz von Verkehrszeichen und vor allem der Beachtung von Verkehrszeichen kommt daher immer größere Bedeutung zu.
Wer kennt das nicht – Baustellenabsicherungen wie Bauzäune, Fußplatten oder Absperrgitter, die spurlos verschwinden, oder die Frage, wem am Ende einer ARGE die Fußplatten gehören. Mit individualisierten Absperrungen und Markierungen passiert Ihnen das nicht mehr – denn es ist auf den ersten Blick ersichtlich, wem die Produkte gehören.
Die Baustelle ist eine Visitenkarte Ihres Unternehmens – Ihre Baustellenabsicherung, Absperrungen und Markierungen persönlich und individuell zu gestalten, verstärkt Ihren professionellen Auftritt. Farbe, Logo und Sonderzubehör sorgen für maximale Wiedererkennung, beeindruckende Differenzierung vom Wettbewerb und effektiven Diebstahlschutz, denn individuell gekennzeichnetes Material ist für Diebe nicht interessant.
Egal ob mobile Baustellenabsicherungen, Absperrgitter oder Bakenfußplatten mit farblich geprägter Kennzeichnungsplatte oder Bauzäune mit Logo – Ihre Marke ist sichtbar!
Bauzäune eignen sich übrigens nicht nur hervorragend für Ihr Logo, sie bieten auch viele Quadratmeter Werbefläche und damit endlose Möglichkeiten. Nutzen Sie diese! Wir drucken strapazierfähige Netze für Bauzäune mit Ihrem Logo oder Ihrer Werbebotschaft.
Markierungen können helfen, Informationen auch ohne Worte weiterzugeben: Diese Wand abreißen oder eben nicht abreißen. Hier bohren, oder eben nicht bohren. Bis hierhin arbeiten, nicht weiter. Sie dienen aber auch zur Sicherung, Leitung und Ordnung des fließenden und des ruhenden Verkehrs und können auf der Straße als Bodenmarkierungen angebracht werden. Als Längsmarkierungen, Quermarkierungen, Richtungspfeile, Schraffen, Schriftzeichen, Symbole und dergleichen kommen sie vor allem in der Holz- und Forstwirtschaft, im Bau- und Vermessungswesen sowie für die Trassierung und Straßenmarkierung häufig zum Einsatz.
Für verschiedene Anwendungen bietet Haberkorn verschiedene Produkte.
Neben den allgemein verwendbaren Lichtfarben gibt es auch fluoreszierende Varianten oder solche, die nur eine kurze oder eben lange Zeit halten. Für die Forstwirtschaft gibt es holzschonende Markiersprays oder vielleicht ist für Ihre Anwendung auch ein Markierstift oder eine Fahrbahnmarkierungsfolie genau das Richtige?
Egal ob für Asphalt, Beton, Holz oder Erde, bei Haberkorn finden Sie die passende Markiervariante – und das in vielen verschiedenen Farben.
Gerade beim Thema Verkehrsabsicherung mit Absperrungen und Markierungen kommt es sehr häufig zu Fragen. Die Haberkorn Experten beraten Sie gerne bei der richtigen Anwendung von Verkehrsabsicherungen sowie bei sonstigen Absperrungen und Markierungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!