Menu

Halbstiefel S3 GTX 785 GORE-TEX®

von Atlas   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste MPU®-Innoflex-Laufsohle (abriebfest)
  • Waterproof-Glattleder 
  • GORE-TEX®-Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • Überkappe
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier XP®-Durchtrittschutz
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 730 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

GORE-TEX®ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Atlas ist einer der wenigen Schuhhersteller, die die komplette Wertschöpfungskette in der eigenen Hand haben. Unter hochwertigsten Bedingungen werden sämtliche Schäfte in 100 % eigenen Werken in Brasilien genäht, dann wird die Sohlenanbringung im eigenen Werk in Dortmund durchgeführt. Abfälle der Sohlenproduktion werden rückgeführt und wieder als Rohstoffe verwendet.

Downloads

Für Sie interessant

Einlagesohle Ergo-Med® green für Platt-/Senkfüße | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle Ergo-Med® green für Platt-/Senkfüße

Atlas Zubehör

Geprüfte Einlagesohle für die angenehme Weichbettung der Füße.

Einlagesohle Ergo-Med® blue für den Normalfuß | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle Ergo-Med® blue für den Normalfuß

Atlas Zubehör

Geprüfte Einlagesohle für eine leicht verstärkte Fußunterstützung.

Einlagesohle Ergo-Med® red für den Hohlfuß | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle Ergo-Med® red für den Hohlfuß

Atlas Zubehör

Geprüfte Einlagesohle für eine ausgeprägte Fußunterstützung.

Halbstiefel S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Aktion
Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo Biomex GTX BOA® blue mid ESD 763461 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo Biomex GTX BOA® blue mid ESD 763461

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit GORE-TEX Innenfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Das BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem sorgt für einen perfekten Sitz im Schuh.

Halbstiefel S3 Lutz 60561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Lutz 60561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher, sehr strapazierfähiger Arbeitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einem metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsstiefel aus Rindsleder mit GORE-TEX-Performance-Comfort Innenfutter. Mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken