Menu

Handdesinfektionsspray PURessential

mehr Händehygiene

Drucken
Handsanitizerspray mit 99,9 % Keimreduktion.

Downloads

Für Sie interessant

Handdesinfektion Spirigel® Complete | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektion Spirigel® Complete

Ecolab | Händehygiene

Alkoholisches Händedesinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Breites Wirkspektrum (Bakterizid - inkl. TB, Levurozid, viruzid inkl. HIV/HB/HCV), begrenzt viruzid (inkl. HCV, HIV, HBV).

Handdesinfektionsgel Kleenex® mit Alkohol | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel Kleenex® mit Alkohol

Kimberly-Clark | Händehygiene

Wirkt gegen eine Vielzahl von Bakterien in weniger als 30 Sekunden und reduziert die Anzahl der Bakterien an den Händen um bis zu 99,999 %.

Handdesinfektionsschaum Scott® mit Alkohol | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsschaum Scott® mit Alkohol

Kimberly-Clark | Händehygiene

Desinfizierender Handdesinfektionsschaum, wirkt gegen eine Vielzahl von Bakterien in weniger als 30 Sekunden und reduziert die Anzahl der Mikroorganismen an den Händen um bis zu 99,99 %.

Handdesinfektionsgel QUICLEAN | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel QUICLEAN

Händehygiene

Desinfektionsgel welches den größten Teil der Krankheiten verursachenden Keime abtötet.

Handdesinfektionsgel EverFresh | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel EverFresh

Händehygiene

Desinfektionsgel auf Alkoholbasis mit Aloe vera und einer Keimreduktion von 99,99 %.

Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer | Händehygiene
angesehen
Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer

Händehygiene

Alkoholisches Handdesinfektionsmittel auf Bio-Ethanolbasis. Wirkt gegen Bakterien und behüllte Viren wie Covid-19.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken