Menu

Kombinationsfilter Dräger X-plore® Rd90

von Dräger   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmethan.
Vorteile/Ausführungen
  • lange Haltbarkeit
  • wiederverschließbare Einzelverpackung für längere Nutzung
  • robustes Gehäuse

Anwendungen/Hinweise
  • spezifischer Gewindeanschluss mit Ø 90 mm, für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit Rd90-Anschluss geeignet
  • Kennzeichnung R Filter für mehr als eine Arbeitsschicht (wiederverwendbar)
  • Kennzeichnung D Dolomitenstaub-Einspeichertest gegen Verstopfung (clogging) wurde erfolgreich bestanden
  • die Filter sind für die Verwendung in den Dräger-Halbmasken X-plore 4390 und 4790 konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss gemäß EN 148-1 genutzt werden

Material
  • Aluminiumgehäuse

Downloads

Für Sie interessant

Gasfilter Dräger X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter Dräger X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...

Gasfilter Dräger X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter Dräger X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmetha...

Kombinationsfilter Dräger X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Dräger X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...

Kombinationsfilter Dräger X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Dräger X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmetha...

Partikelfilter Dräger X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Dräger X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Filter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, zum Schutz gegen partikelförmige Verunreinigungen für X-plore® Halbmasken.

Gasfilter Dräger X-plore® Rd90 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter Dräger X-plore® Rd90

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioakt...

Partikelfilter Dräger X-plore® Rd90 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Dräger X-plore® Rd90

Dräger | Atemschutzfilter

Filter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, zum Schutz gegen partikelförmige Verunreinigungen für X-plore® Halbmasken.

Gasfilter MSA 93 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter MSA 93

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Kombinationsfilter MSA 93 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter MSA 93

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Kombinationsfilter MSA Advantage® 202 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter MSA Advantage® 202

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter für Advantage®-Atemschutzmasken mit Bajonettanschluss. Ein Kombinationsfilter zum Schutz von toxischen Gasen und Partikeln.

Kombinationsfilter Sundström SR 599 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Sundström SR 599

Sundström | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit Rundgewinde für den Einsatz in der Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX zum Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikeln.

Gasfilter Sundström SR 500 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter Sundström SR 500

Sundström | Atemschutzfilter

Gasfilter mit Rundgewinde für den Einsatz in der Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX, für extrem hohe Luftdurchflüsse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken