Menu

Damen-Softshell-Jacke 4558 LSH SKARUP

von Fristads   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Feminine, winddichte und wasserabweisende Jacke aus leichtem und atmungsaktivem Stretchmaterial.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • 2-Wege-Reißverschluss
  • zwei Vordertaschen
  • elastische Bund- und Armabschlüsse
  • Reflexbesätze

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 240 g/m²

Pflegehinweise
h#61C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Damen-Softshell-Jacke 1477 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Softshell-Jacke 1477

Acode | Arbeitskleidung Damen

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Damen-Softshelljacke Alberta 248 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Softshelljacke Alberta 248

Hakro | Arbeitskleidung Damen

Atmungsaktive, strapazierfähige und wärmende Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial und Microfleece an der Innnseite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken