Menu

Einweghandschuh Microflex® Neotouch™ 25-101

von Ansell   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Einweghandschuh mit einzigartiger Verbindung von Allergieschutz und Tragekomfort. Ideal für Tätigkeiten in der Industrie.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Handhabung, Montage und Kontrolle in allen Industriebereichen die nur
    geringen mechanischen Schutz erfordern
  • pharmazeutische und chemische Industrie
  • Laborarbeiten und -analysen, die vor allem einen nur kurzzeitigen
    Schutz vor Chemikalien erfordern

Vorteile/Ausführungen
  • idealer Schutz vor Allergien des Typ 1
  • frei von Naturlatex
  • exzellente Dehnfähigkeit, hohe Bewegungsfreiheit
  • ausgezeichnete Säure-, Basen- und Alkoholfestigkeit
  • Stärke 0,13 mm

Material
  • 100 % Neopren, puderfrei, an den Fingerspitzen strukturiert

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Microflex® Neotouch™ 25-201 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® Neotouch™ 25-201

Ansell | Einweghandschuhe

Einweghandschuh mit einzigartiger Verbindung von Allergieschutz und Tragekomfort. Ideal für Tätigkeiten in der Industrie. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken