Menu

Chemikalienschutzhandschuh Tychem® NP570 CT

von Tychem   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Nahtloser und schnittfester Neopren-Schutzhandschuh mit hohem Komfort, rauer Struktur im Griffbereich und Schutzstulpe. Schnittschutz der Klasse 5 und hoher Schutz bei Arbeiten mit
Säuren, Ätzmitteln, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Wartung, Bearbeitung
  • Rostblocker
  • Umgang mit Chemikalien
  • Entfettung

Vorteile/Ausführungen
  • raue Struktur an der Handinnenfläche
  • Stulpe – anatomische Form
  • Wandstärke: ±1,73 mm
  • Wandstärke Beschichtung: ±0,76 mm

Material
  • Neopren, 13-Gauge-HPPE-Garn

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken EN 374:2016


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform. Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Gute Griffsicherheit durch profilierte Oberfläche. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 29-500 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 29-500

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien und ist ideal für den Einsatz in der Kälte, da es auch bei niedrigen Temperaturen seine Geschmeidigkeit behält. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 494 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 494

Ejendals | Chemikalienschutzhandschuhe

Besonders strapazierfähiger, kräftiger Handschuh aus Neopren für einen guten Schutz gegen Chemikalien in heißen sowie kalten Arbeitsumgebungen. Schutzkategorie III

Abverkauf
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® NP530 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® NP530

Tychem | Chemikalienschutzhandschuhe

Bequemer und flexibler Neopren-Schutzhandschuh mit hohem Tastgefühl und Tragekomfort. Schützt bei Arbeiten mit verschiedenen Chemikalien, darunter auch Säuren, Ätzmittel, Lösungsmittel und Öl. Schutzkategorie III

Abverkauf
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® NP560 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® NP560

Tychem | Chemikalienschutzhandschuhe

Komfortabler Neopren-Schutzhandschuh mit 15-Gauge-Strickfutter aus Polyester mit rutschfester Grifffläche und Schutzstulpe. Beständig bei Arbeiten mit Chemikalien, Säuren, Ätzmitteln, Lösungsmitteln und Ölen.  Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken