Menu

Auffang-/Sitzgurt ERGO UNI, nach EN 361

von A. Haberkorn   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken
2-Punkt-Sitzgurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und Sitzhose, für hohen Hängekomfort bei längerem Arbeiten in sitzender oder hängender Position. Der Befestigungspunkt im Brustbereich ist in der Höhe verstellbar für eine optimale Anpassung.
Einsatzbereich
  • längere Arbeiten im Seil
  • Auffangsysteme
  • Steigschutzeinrichtungen wie Hochregalanlagen, Dachbau, Rettungseinsätze
  • Gebäude- und Fassadenreiniger
  • Felsräumer
  • Leitungsbau

Vorteile/Ausführungen
  • je 1 Auffangöse am Rücken und im Brustbereich (2-Punkt)
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • 2 Materialschlaufen
  • 1 Automatik-Verschluss
  • ergonomisch optimaler Tragekomfort
  • Sitzhose verteilt die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Sitzfläche
  • überständiges Gurtband wird mittels VELCRO® schnell eingerollt und fixiert
  • neue Verstellschnallen für verbesserte, leichte Größeneinstellung
  • Größe stufenlos verstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • höhenverstellbarer Befestigungspunkt im Brustbereich (hohe Lage = für Arbeiten am Seil hängend, tiefe Lage = für Arbeiten mit Beinabstützung)
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 150 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren plus 2 Jahren Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benutzung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person

Material
  • Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, Stahl
  • Gurtführungen aus Kunststoff
  • Sitzhose aus Synthetikstoff, luftdurchlässig

Lieferumfang
  • inkl. Tragebeutel

Zertifizierungen

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads

Für Sie interessant

Auffanggurt UNI 1, nach EN 361 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 1, nach EN 361

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

1-Punkt-Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Fallindikator | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Fallindikator

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 2 Fi-Res, nach EN 361, mit Fallindikator und Rettungsschlaufen | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 2 Fi-Res, nach EN 361, mit Fallindikator und Rettungsschlaufen

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse sowie zwei Schlaufen an den Schultern zur Anwendung eines Rettungsbügels. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 2, nach EN 361, mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 2, nach EN 361, mit Komfortpolsterung „Schampa“

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Komfortpolsterung „Schampa“

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 3, nach EN 361/358 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 3, nach EN 361/358

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

3-Punkt-Auffanggurt mit hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 4, nach EN 361/358 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 4, nach EN 361/358

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 5, nach EN 361/358/813 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 5, nach EN 361/358/813

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 6, nach EN 361/358/813 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 6, nach EN 361/358/813

A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte

5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolsterten Beinschlaufen, Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für langes Hängen im Seil. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er zudem häufiges An- und Ablegen. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt DBI-SALA® ExoFit™, XE100, Komfort, nach EN 361 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt DBI-SALA® ExoFit™, XE100, Komfort, nach EN 361

3M | Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit integrierten, flachen Hängetrauma-Trittschlaufen, Reflektoren, Revolver-Gurtbandaufroller und Verbindungsmittelhalter.

Auffang- und Positionierungsgurt DBI-SALA® ExoFit™, XE100, Komfort, nach EN 361/358 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffang- und Positionierungsgurt DBI-SALA® ExoFit™, XE100, Komfort, nach EN 361/358

3M | Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit integrierten, flachen Hängetrauma-Trittschlaufen, Reflektoren, Revolver-Gurtbandaufroller und Verbindungsmittelhalter.

Auffanggurt PROTECTA® E200, Komfort, 4-Punkt, nach EN 361/358 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt PROTECTA® E200, Komfort, 4-Punkt, nach EN 361/358

3M | Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit integrierten Fallindikatoren, vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt, für zusätzlichen Komfort sowie erleichtertes Anziehen des Gurtes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken