Stubai | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Beweglicher Gehrungswinkel zum Markieren und Prüfen von Winkeln im Holz- und Metallbereich.
Stubai | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Präzisionsgeschliffener, hochwertiger Lochwinkel mit Anreißlöchern.
Stubai | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Präzisionsgeschliffener, hochwertiger Lochwinkel mit Skala und Anreißlöchern.
Stubai | Endmaße, Messlehren, Messschablonen
Maßeinteilung 5–100 mm in 5-mm-Schritten.
Stubai | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Betonzange mit flacher, scharfer Schneide und langen Zangenschenkel für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.
Stubai | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Zange mit langen Zangenschenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.
Stubai | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Bolzenschneider mit hochfrequenzgehärteten Schneiden zum Trennen von handelsüblichem Betonstahl bis 150 kg/mm² Festigkeit.
Stubai | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Original-Ersatzbacken ohne Schrauben für den Stubai-Bolzenschneider.
Stubai | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Original-Exzenterschraube zu Stubai-Bolzenschneider 780 mm und 920 mm.
Stubai | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Glattes, einteiliges feststehendes Kabelmesser.
Stubai | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Beidseitig verwendbares Dämmstoffmesser mit Holzgriff zur Verarbeitung von Isolationsmaterialien.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Mithilfe von Kühlschmiermitteln können zerspanende Werkzeuge wie Bohrer, Senker und Gewindeschneidwerkzeuge gekühlt werden. Dadurch werden die Reibung vermindert, die Späneabfuhr verbessert sowie die Wärmeabfuhr ermöglicht. Daraus resultieren höhere Standzeiten sowie eine Verbesserung der Werkstoffoberfläche.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!