Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Stubai

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Stubai
Hersteller: Stubai Alle zurücksetzen
1-20 von 41 Produkten
in Handwerkzeuge von Stubai
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kunststoffhammer | Hämmer
angesehen
Gekauft
Kunststoffhammer

Stubai | Hämmer

Splitterfreier Schonhammer aus verschleißfestem Kunststoff.

Tischlerhammer | Hämmer
angesehen
Gekauft
Tischlerhammer

Stubai | Hämmer

Robuster Tischlerhammer in französischer Form mit lackiertem Eschenstiel.

Gipserbeil | Hämmer
angesehen
Gekauft
Gipserbeil

Stubai | Hämmer

Beil und Hammer in einem. Hervorragend geeignet zum Bearbeiten von Gipskartonplatten, Putz, Hohlblocksteinen und Ziegel.

Fliesenlochzange | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Fliesenlochzange

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Diese Lochzange wird ausschließlich beim Fliesenlegen eingesetzt, überall da, wo es darum geht Rundungen und Schrägen in die Fliesen zu schneiden, spielt sie eine ausgesprochen wichtige Rolle.

Senklot birnförmig | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Senklot birnförmig

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Pulverbeschichtetes Senklot mit Messingschraube zur Bestimmung der Lotrechten.

Senklot zylindrisch, lange Form, Stubai | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Senklot zylindrisch, lange Form, Stubai

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Senklot mit Messingschraube zur Bestimmung der Lotrechten.

Asphaltschieber | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Asphaltschieber

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Ausgegossener Teerschieber aus Aluprofil mit Strebe zum Verteilen von Asphaltmaterial.

Nageleisen Stubai | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Nageleisen Stubai

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Nageleisen zum leichten Herausziehen von Nägeln unterschiedlicher Größe und Kopfform durch optimale Klauenstellung.

Drahtwinder | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Drahtwinder

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Drillapparat mit transparentem, schlagfestem Kunststoffheft.

Drillapparat | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Drillapparat

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Drillapparat zum Rödeln von Ösendraht.

Maurerkelle Stubai | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Maurerkelle Stubai

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Flexible Maurerkelle mit Holzgriff zur Verarbeitung des Mörtels beim Mauern oder Verputzen.

Gipserspachtel aus Federstahl, Stubai | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Gipserspachtel aus Federstahl, Stubai

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Metallspachtel mit Holzgriff zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putz.

Multifunktionsspachtel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Multifunktionsspachtel

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Rostfreies Universalgerät mit 2-Komponenten-Griff, überall einsetzbar wo eine herkömmliche Spachtel nicht verwendet werden kann.

Mörtelschöpfer | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Mörtelschöpfer

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Gipserpfanne zum Anrühren von kleinen Mengen Mörtel für Putz- und Spachtelarbeiten.

Kleberverteilerspachtel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kleberverteilerspachtel

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Kleberverteilerspachtel mit gezahntem Blatt und Holzgriff.

Ziegeldeckerstreichkelle | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Ziegeldeckerstreichkelle

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Ziegeldeckerstreichkelle zur vorwiegenden Verwendung von Elektrikern und Installateuren für Unterputzarbeiten. Aufgrund kompakter Abmessungen geeignet für kleine Ausbesserungsarbeiten sowie zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Stukkatureisen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Stukkatureisen

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Profi beim Umgang mit Mörtel.

Stemmeisen Spezial Holzheft | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisen Spezial Holzheft

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Ergonomisches Stemmeisen mit hochschlagfestem Heft aus astfreier Weißbuche und stabilem Schlagring für die Holzbearbeitung.

Zimmermanns-Stemmeisen | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Zimmermanns-Stemmeisen

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Stemmeisen mit ergonomischem Weißbuchenheft und starken, mitlaufenden Schlagring am Schlagende für Arbeiten im Holzbau.

Stemmeisen mit Kunststoffheft | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisen mit Kunststoffheft

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Profi-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft in ergonomischer Form für ermüdungsfreies Arbeiten im Holzbaubereich.

1-20 von 41 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken