Menu

VDE-Maulschlüssel Joker 6004, mit Ratschenfunktion

von Wera   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Universelles, selbstjustierendes VDE-Schraubwerkzeug, stückgeprüft mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit großem Einsatzspektrum welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.
Vorteile/Ausführungen
  • sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen durch die kontaktlose Schiebefunktion
  • Abrutschschutz am vorderen Griffende
  • Rückschwenkwinkel 30°
  • automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
  • durchgängiges Schrauben dank Ratschenfunktion
  • optimal für Arbeiten in engen Räumen

Downloads

Für Sie interessant

Einmaulschlüssel, Avola | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Einmaulschlüssel, Avola

Avola | Schraubenschlüssel

Original Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Aktion
Maulratschenschlüssel Joker 6004 | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maulratschenschlüssel Joker 6004

Wera | Schraubenschlüssel

Universelles Schraubwerkzeug mit großem Einsatzspektrum, welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.

VDE-Gabelschlüssel | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
VDE-Gabelschlüssel

Wiha | Schraubenschlüssel

Vollisoliertes Werkzeug für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte.

VDE Einmaulschlüssel, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
VDE Einmaulschlüssel, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Zweifarb-Mehrschichtisolierung sorgt für sicheres Arbeiten unter elektrischer Spannung.

Einmaulschlüssel, schwarz, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Einmaulschlüssel, schwarz, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Einmaulschlüssel mit 15° Maulstellung und flachem Kopf, Aufhängeloch, optimiertem Schaft und griffiger Oberfläche.

Einmaulschlüssel, schwarz, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Einmaulschlüssel, schwarz, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Einmaulschlüssel mit 15° Maulstellung und flachem Kopf, Aufhängeloch, optimiertem Schaft und griffiger Oberfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken