Menu

VDE-Gabelschlüssel

von Wiha   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken

Vollisoliertes Werkzeug für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte.


Vorteile/Ausführungen
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • stückgeprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900)
  • isoliert bis zu 1.000 V

VDEGeprüfte Sicherheit1000 V


Downloads

Für Sie interessant

Einmaulschlüssel, Avola | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Einmaulschlüssel, Avola

Avola | Schraubenschlüssel

Original Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Aktion
Maulratschenschlüssel Joker 6004 | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maulratschenschlüssel Joker 6004

Wera | Schraubenschlüssel

Universelles Schraubwerkzeug mit großem Einsatzspektrum, welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.

VDE-Maulschlüssel Joker 6004, mit Ratschenfunktion | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
VDE-Maulschlüssel Joker 6004, mit Ratschenfunktion

Wera | Schraubenschlüssel

Universelles, selbstjustierendes VDE-Schraubwerkzeug, stückgeprüft mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit großem Einsatzspektrum welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.

VDE Einmaulschlüssel, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
VDE Einmaulschlüssel, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Zweifarb-Mehrschichtisolierung sorgt für sicheres Arbeiten unter elektrischer Spannung.

Einmaulschlüssel, schwarz, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Einmaulschlüssel, schwarz, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Einmaulschlüssel mit 15° Maulstellung und flachem Kopf, Aufhängeloch, optimiertem Schaft und griffiger Oberfläche.

Einmaulschlüssel, schwarz, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Einmaulschlüssel, schwarz, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Einmaulschlüssel mit 15° Maulstellung und flachem Kopf, Aufhängeloch, optimiertem Schaft und griffiger Oberfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken