Menu

Rohrschleifer RBE 15–180, Set

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zur Bearbeitung von größeren Edelstahlrohren.
Vorteile/Ausführungen
  • großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
  • Metabo-Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
  • Überlastschutz – schützt den Motor vor Überlastung
  • elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten
  • Drehzahl
2.700–7.000 min-1
  • Bandgeschwindigkeit Leerlauf
8,4–28 m/sek
  • Rohr-Ø max.
180 mm
  • Umschlingungswinkel
270°
  • Kabellänge
4 m

Lieferumfang
  • 10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm, P80)
  • 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm, P280/A65)
  • 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm, P400/A45)
  • 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm, P600/A30)
  • 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm, P1200/A16)
  • 3 Vliesbänder (40 x 760 mm, mittel)
  • metaBOX 185 XL

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.