Menu

Akku-Fettpresse 18 V Premium-S-LS

von Mato   |   mehr Kartuschenpistolen, Fettpressen

Drucken
Akku-Fettpresse mit wahlweiser Aufnahme von Pull-Off-Kartuschen oder Lube-Shuttle®-Kartuschen.
Vorteile/Ausführungen
  • Fettbehälter für 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 ccm losem Fett
  • Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
  • Hochleistungs-Elektro-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb
  • Spitzen-Drücke von über 700 bar möglich 
  • Überlastschutz 
  • LED-Arbeitslicht 
  • AMPShare markenübergreifendes Bosch Akku-System 

Anwendungen/Hinweise
  • bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) Füll-/Entlüftungsnippel gegen Blindstopfen auswechseln 

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • max. Förderleistung
ca. 120 ccm/min
  • Gewicht
6,35 kg

Lieferumfang
  • AMPShare Akku GBA 18 V, 2 Ah
  • AMPShare Ladegerät GAL 18V-40
  • Fettbehälter
  • Schutzrohr  
  • Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750mm mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R 1/8"
  • Füll-/Entlüftungsnippel 
  • Blindstopfen 
  • Kunststoffkoffer 

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Bosch

Bosch Zubehör

Langlebige und leistungsstarke Austauschakkus, kompatibel mit einer Vielzahl von Bosch Elektrowerkzeugen.

Akku-Fettpresse | Kartuschenpistolen, Fettpressen
angesehen
Gekauft
Akku-Fettpresse

Pressol | Kartuschenpistolen, Fettpressen

Vielseitig einsetzbare Akku-Druckluftpumpe mit 20-V, Elektromotor. Mit dieser Akku-Fettpresse haben Sie immer den benötigten Arbeitsdruck und eine Hand frei.