Menu

Bohrhammer GBH 2-25 F Professional

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Bohrhammer mit SDS-Plus-System, ideal für den täglichen Einsatz.
Einsatzbereich
  • Beton, Mauerwerk, Holz, Metall

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Bohrfortschritte und hohe Meißelabtragsleistung
  • extrem schneller Austausch von SDS-plus und Schnellspannfutter ohne Werkzeug
  • einfache und präzise Steuerung der U/min durch variable Drehzahl
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine gegen Überladen und Blockieren

Technische Daten
  • Drehzahl
0–900 min-1
  • Schlagenergie max.
2,5 J
  • Bohr-Ø in Beton/Holz
25/30 mm
  • Bohr-Ø in Mauerwerk
68 mm
  • Bohr-Ø in Metall
13 mm

Lieferumfang
  • Schnellspannfutter, 13 mm
  • SDS-plus-Schnellspannfutter
  • 210 mm tiefe Stoßstange
  • Zusatzhandgriff
  • Werkzeugkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional, Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker, kabelgebundener Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen.

Bohrhammer HR2300 SDS-Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR2300 SDS-Plus

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rutschkupplung, Rechts-/ Linkslauf, SDS-Plus.

Kombihammer KHE 3251 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Kombihammer KHE 3251

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag.

Bohrhammer SDS-Plus HR2810 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer SDS-Plus HR2810

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik.

Bohrhammer HR3200C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR3200C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln.

Bohrhammer HR3210C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR3210C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR4002 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR4002

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagbohren oder Meißeln.

Bohrhammer HR4501C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR4501C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR5202C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR5202C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR5212C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR5212C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR4511C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR4511C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Stemmhammer HM0870C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Stemmhammer HM0870C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Stemmhammer ist mit seiner staubgeschützten Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken