Menu

Schlagbohrmaschine DWD024S

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-/Linkslauf, Elektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
  • optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
  • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
  • Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Technische Daten
  • Leistung
650 W / 230 V
  • Drehzahl
0–2.800 min-1
  • Schlagzahl
0–47.600 min-1
  • Drehmoment
8,6 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Beton/Holz
13/16/25 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Gewicht
1,8 kg

Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter
  • Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag

Downloads

Für Sie interessant

Schlagbohrmaschine SBE 780-2 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Schlagbohrmaschine SBE sorgt mit ihrem robusten Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.

Schlagbohrmaschine HP2051HJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Schlagbohrmaschine HP2051HJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter.

Schlagbohrmaschine HP2071J | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Schlagbohrmaschine HP2071J

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik, 2-Gang.