Menu

Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Robuste und leistungsstarke 18-Volt-Winkelbohrmaschine für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.


Einsatzbereich
  • einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR Akkus (nicht im Lieferumfang)

Vorteile/Ausführungen
  • Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
  • schneller und leichter Wechsel der Einsatzwerkzeuge durch robustes und zentrisch spannendes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter sowie Spindelarretierung
  • sichere und ergonomische Handhabung durch vollgummiertes Maschinengehäuse
  • großdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz in allen Griffpositionen
  • Hochleistungslüfter sorgt für lange Lebensdauer und ein Maximum an Leistung
  • robustes Vollmetall-Getriebe gewährleistet einen effizienten Leistungstransfer auch im härtesten Einsatz
  • integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Gürtelclip und magnetischer Bithalter für problemlosen Einsatz

Technische Daten
  • Drehzahl
0–650/2.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
33/11 Nm
  • Abgabeleistung
360 Watt
  • Bohrfutterspannweite
1,0–10 mm
  • Spannung
18 Volt
  • Akku-Technologie
XR Li-Ion
  • Akku-Kapazität
1,3–5,0 Ah
  • Gewicht
1,75 kg

Lieferumfang
  • Gürtelhaken
  • magnetischer Bithalter
  • T STAK-Box II

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Knickschrauber 6220NQ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Knickschrauber 6220NQ

Panasonic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leichter Knickschrauber mit Zweiganggetriebe und Rechts-/Linkslauf.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Akku-Winkelbohrmaschine ist optimal zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Akku-Winkelbohrmaschine ist optimal zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.

Akku-Knickschrauber EY7410LN | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Knickschrauber EY7410LN

Panasonic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Vielseitiger Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe und Softgriffeinlage.