Menu

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional, Set inkl. L-BOXX 136

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter, leistungsstarker Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.
Vorteile/Ausführungen
  • zusätzliche Staubabsaugung kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
  • erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack-Control und Electronic-Precision-Control (EPC)
  • Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
  • Kombihammer mit Meißelfunktion, keine Drehbewegung, nur Schlagenergie
  • angenehmes Arbeiten durch geringe Vibrationen dank Gummilager/Schaumkissen an den Griffen
  • LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Akkuladezustandsanzeige zur Anzeige der verbleibenden Akkuladung
  • einfache und präzise Steuerung der U/min durch variable Drehzahl
  • kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch-Professional-18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18-V-System)

Technische Daten
  • Drehzahl
0–980 min-1
  • Schlagzahl
0–4.350 min-1
  • Schlagenergie
2,6 J
  • Bohr-Ø Stahl/Holz/Beton
13/30/26 mm

Lieferumfang
  • 2 x Li-lonen-Akku 18 V (6 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Tiefenanschlag 210 mm
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm
  • Bohrfutter SDS-plus
  • Maschinentuch
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX 136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-36 C Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-36 C Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Extrem kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem EC-Motor für anspruchsvolle Arbeiten in Beton.

Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-45 C Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-45 C Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Extrem leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem EC-Motor für anspruchsvolle Arbeiten in Beton, Stein, Felsgestein und Mauerwerk.

Akku-Bohrhammer DHR241RTJ, 18 V Li-Ion | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DHR241RTJ, 18 V Li-Ion

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Akku-Bohrhammer zum Bohren, Schlagbohren oder Meißeln.

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Dauereinsätze bei zeitintensiven, leichten Meißelarbeiten.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional + GDE SDS-Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional + GDE SDS-Plus

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Bohrhammer bietet Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle.

Akku-Bohrhammer DCH 481 N, SDS-max, FlexVolt, 54 V – Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DCH 481 N, SDS-max, FlexVolt, 54 V – Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und für eine längere Lebensdauer.

Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Gerätes.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Höchstleistung in Standardanwendungen.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 D | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 D

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, universeller Bohrhammer mit D-Handgriff für Anwendungen zum vertikalen Bohren und Meißeln im SDS plus-Akku-Segment.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional Set inkl. Staubabsaugsystem GDE 18 V-16 Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional Set inkl. Staubabsaugsystem GDE 18 V-16 Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Allrounder im Bosch-SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment inkl. Absaugung für den täglichen Einsatz. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-34 CF | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-34 CF

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit SDS-plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Anwendungen. Bestens geeignet zum Hammerbohren und Meißeln in Beton.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken