Menu

Rohrstichsäge STS 325 R

von Fein   |   mehr Sägen

Drucken
Leistungsstarke Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.
Vorteile/Ausführungen
  • optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guss, Gasbeton und Kunststoffen
  • verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°
  • Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar
  • Spann- und Vorschubeinrichtung
  • verstellbare Spannvorrichtungen

Technische Daten
  • Luftverbrauch
1,5 m3/min-1 
  • Hubzahl
0–330 min-1
  • Hublänge
60 mm
  • Rohr-Ø
440 mm

Lieferumfang
  • 2 x Sägeblätter
  • Satz Schlüssel
  • Schlauchkupplung
  • Zusatzhandgriff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.