Menu

Rohrstichsäge STS 325 R

von Fein   |   mehr Sägen

Drucken
Spann- und Vorschubeinrichtung.
Vorteile/Ausführungen
  • optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guss, Gasbeton und Kunststoffen
  • verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°
  • Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar

Technische Daten
  •  Leistungsabgabe
1.100 W
  •  Betriebsdruck
6,0 bar
  •  Luftverbrauch
1,45 m3/min-1 
  •  Hubzahl
0 - 330 min-1
  •  Hublänge
60 mm
  •  Rohr-Ø
440 mm
  •  Gewicht
7,2 kg

Lieferumfang
  • 2 Sägeblätter
  • 1 Satz Schlüssel
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Schlauchkupplung

Downloads