Menu

Rundschlingen-Set nach EN 1492-2

von Dolezych   |   mehr Textile Anschlagmittel

Drucken
Stabile Rundschlingen mit äußerst abriebfestem, imprägniertem Schutzschlauch.
Vorteile/Ausführungen
  • Tonnenstreifen (1 t = 1 Streifen)
  • Aufdruck der Tragfähigkeit, Farbcodierung nach EN 1492
  • höchste Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
  • stabil, flexibel und stoßdämpfend

Anwendungen/Hinweise
  • vor jedem Hebegang eine Sichtprüfung vornehmen
  • bei scharfen Kanten Kantenschoner verwenden

Technische Daten
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C

Material
  • 100 % Polyester (PES)

Lieferumfang
  • je 4 Stk. 1.000 kg, Nutzlänge 1/2 m
  • je 4 Stk. 2.000 kg, Nutzlänge 1/2/3 m
  • je 2 Stk. 3.000 kg, Nutzlänge 2/3 m