Menu

Hebeband-Set nach EN 1492-1, Dolezych, 20-teilig

von Dolezych   |   mehr Textile Anschlagmittel

Drucken
Seit mit zweilagig genähten Hebebändern aus äußerst stabilem Gurtband.
Vorteile/Ausführungen
  • Schlaufen sind verjüngt und durch zusätzliches, farbiges und besonders abriebfestes Gurtband verstärkt
  • gewebte Schlaufenverstärkung verhindert starkes Aufquellen bei Nässe und ermöglicht dadurch ein einfaches Einhängen in den Haken
  • formstabilisiert, verstreckt und appretiert 

Anwendungen/Hinweise
  • vor jedem Hebegang sollte eine Sichtprüfung vorgenommen werden
  • verwenden Sie bei scharfen Kanten Kantenschoner

Technische Daten
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C

Material
  • 100 % Polyester (PES)

Lieferumfang
  • je 2 Stk. 1.000 kg, Nutzlänge 2/3 m
  • je 4 Stk. 2.000 kg, Nutzlänge 2/3/4 m
  • je 2 Stk. 3.000 kg, Nutzlänge 2/3 m