Menu

Lastbock LBO

von Yoke   |   mehr Anschlagpunkte

Drucken
Hochfest vergüteter Lastbock mit 360° Rotation, zum sicheren Anschlagen von Lasten in jede Zugrichtung.
Vorteile/Ausführungen
  • Rückverfolgbarkeitscode für jedes geschmiedete Teil und die Schraube
  • unverlierbare, demontierbare 100 % rissgeprüfte Sechskantschraube
  • einfacher Schraubenwechsel bei Verlängerung oder Reparatur
  • Lastbügel klappbar, allseitig drehbar

Anwendungen/Hinweise
  • Sicherungsmöglichkeiten: flüssiges Gewindesicherungsmittel, wie z. B. Loctite (Herstellerangaben beachten) oder eine formschlüssige Schraubensicherung, wie z. B. Kronenmutter mit Splint, Kontermutter usw.
  • Lastbügel muss vor Belastung in Zugrichtung eingestellt werden, frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten abstützen
  • auf plane Anschraubfläche achten, Sacklöcher müssen so tief gebohrt sein, dass die Auflagefläche aufsitzen kann
  • alle Lastböcke erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie und der ASME B30.26
  • Bei stoßartiger Belastung, Verdrehen oder Vibration, insbesondere bei Durchgangsverschraubungen mit Mutter, kann es zu unbeabsichtigtem Lösen kommen!
  • Anschraubbügel muss im festgeschraubten Zustand um 360° drehbar sein
  • Dauerschwingbeständigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfähigkeit
  • Belastbarkeit der Lastböcke im Temperaturbereich:
    –40 °C bis +100 °C = 100 %, +100 °C bis +200 °C = 85 %, +350 °C = 75 %
  • alle Lastböcke mit Zulassung und H-Stempel der BG
  • volle Tragfähigkeit auch bei Belastungen unter 90°
  • Prüfkraft 2,5-Faches der zulässigen Tragfähigkeit
  • volle Tragfähigkeit bei 90°

Material
  • Stahl, Güteklasse 10
  • Schraubenoberfläche GEOMET® 321 A