Menu

Ringschraube, hochfest

mehr Anschlagpunkte

Drucken
Hochfeste, rissgeprüfte Ringeschraube mit phosphatiertem Gewinde und 4-facher Sicherheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Kennzeichnung: Tragfähigkeit, CE-Kennzeichen, Gewinde Abmessung, Herstellerkennzeichen, Charge

Anwendungen/Hinweise
  • angegebene Tragfähigkeiten gelten nur unter folgenden Bedingungen:
    - Schraube ist bis zum Anschlag (Ende des Gewindes) eingedreht
    - Ring der Schraube ist in einer Linie mit der Lastrichtung

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur –40 °C bis +200 °C (Achtung: bei anderen Umgebungstemperaturen sind die Tragfähigkeiten zu reduzieren)

Material
  • Stahl, Güteklasse 8

Downloads