Menu

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen, 212-teilig bestückt

von H.Basic   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und Kunststoff-Arbeitsplatte mit Ablagefächern.
Vorteile/Ausführungen
  • 13 Schaumstoffmodule mit 212 Werkzeugen bestückt
  • 2 Schaumstoffmodule leer
  • Ablageplatte aus Kunststoff mit Fächer für Kleinteile
  • Seitenwände mit 4-kant-Lochung (10 x 10 mm)
  • Schiebegriff mit Endkappen 
  • Schubladen mit kugelgelagerten Führungen, Auszug 90 % 
  • Einzelsicherung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubladen 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 75 mm, 2 x 154 mm
  • Schubladen belastbar bis
30 kg

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet
  • Ablagefläche aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Werkstattwagen
  • Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2"
    – Umschaltknarre
    – Quergriff mit Gleitstück
    – Kardangelenk
    – Verlängerungen 125 / 250 mm
    – Steckgriff
    – 18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
  • Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4"
    – Umschaltknarre
    – Quergriff mit Gleitstück
    – Kardangelenk
    – Verlängerungen 50 / 100 / 150 mm
    – Steckgriff mit Kunststoffgriff
    – 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
    – 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lang  4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
    – 8 Schraubendreher-Einsätze für Innen-Torx® TX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
    – 7 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
    – 6 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 3 / 4 / 4,5 / 5,5 / 6 / 8 mm
    – 5 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PH 4 
    – 4 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
    – 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2" Torx®
    – 4 Doppel-Ringratschenschlüssel für Außen-Torx® E 6 x 8 / E 10 x 12 / E 14 x 18 / E 20 x 24 mm
    – 6 Steckschlüsseleinsätze 1/4" für Außen-Torx® E 4 / E 5 / E 6 / E 7 / E 8 / E 10
    – 8 Steckschlüsseleinsätze 1/2" für Außen-Torx®  E 11 / E 12 / E 14 / E 16 / E 18 / E 20 / E 22 / E 24
    – 12 Schraubendreher-Einsätze für Innen-Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
    – 9 Winkelschraubendreher Innen-Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 
  • Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel
    – 16 Ringmaulschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm
  • Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel und Splintentreiber
    – 9 Doppelmaulschlüssel 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 21 x 23 / 22 x 24 mm
    – 6 Splintentreiber 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
  • Werkzeugmodul Hammer und Treiber
    – Schlosserhammer 300 g 
    – Schonhammer Ø 35 mm 
    – Körner mit Handschutz 4 mm 
    – 3 Splintentreiber mit Handschutz  4 / 5 / 6 mm 
  • Werkzeugmodul Schraubendreher Torx®
    – 7 Schraubendreher TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
  • Werkzeugmodul Schraubendreher Schlitz und PH 
    – 4 Schraubendreher Schlitz 4 / 6 / 6,5 / 8 mm
    – 4 Schraubendreher PH 2 x 38 / PH 1 x 100 / PH 2 x 100 / PH 3 x 150
  • Werkzeugmodul Winkelschraubendreher 
    – 8 Winkelschraubendreher Kugelkopf 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Werkzeugmodul Sicherungsringzange
    – 2 Innen-Sicherungsringzangen J 2 / J 21
    – 2 Außen-Sicherungsringzangen A 2 / A 21
    – Gripzange 250 mm
    – Elektrikerschere
  • Werkzeugmodul Wasserpumpenzange
    –Wasserpumpenzange 250 mm
    – Rollgabelschlüssel 250 mm
  • Werkzeugmodul Zange
    – Kombizange 180 mm
    – Seitenschneider 180 mm
    – Flachrundzange 200 mm
    – Flachrundzange gebogen 200 mm
  • Werkzeugmodul 8-teilig, leer 
  • Werkzeugmodul Feilen
    – 5 Werkstattfeilen 200mm Halbschlicht (Hieb 2) flachstumpf / halbrund / rund / dreikant / vierkant
  • Werkzeugmodul, leer

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Werkstattwagen H.Basic, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, 6 Schubladen

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkzeugwagen mit perforierten Seitenwänden und stabilem Schiebegriff.

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkstattwagen mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Arbeitsplatte mit Ablagefächern.

Werkstattwagen, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit großen Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 94-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 94-teilig bestückt

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Exklusiver, schwarzer Werkstattwagen mit Tool-Rebel-Design verfügt über 5 flache und 2 hohe Schublade. Zwei der flachen Schubladen sind mit hochwertigem Wera-Werkzeug in Schaumstoffeinlagen bestückt.

Werkstattwagen Assistent® 177-6, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Assistent® 177-6, 6 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Montagewagen mit Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff und integrierten Ablageflächen lässt sich auch bei hoher Last einfach bewegen.  In den gelochten Seitenwänden angebrachtes Zubehör wird durch die eingezogenen Seitenwände vor Beschädigungen geschützt.

Werkstattwagen Assistent® 177-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Assistent® 177-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Montagewagen mit Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff und integrierten Ablageflächen lässt sich auch bei hoher Last einfach bewegen.  In den gelochten Seitenwänden angebrachtes Zubehör wird durch die eingezogenen Seitenwände vor Beschädigungen geschützt.

Werkstattwagen Assistent® 179 NX-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Assistent® 179 NX-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler, doppelwandiger Montagewagen mit großer Arbeitsplatte aus Edelstahl. Durch Aufprallschutz geschützte Kanten verhindern im Falle eine Kollisionen Beschädigungen am Wagen und der Umgebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken