Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Arbeitsplatzmatte zur Abfederung dynamischer Belastung. Schont somit Wirbelsäule und Bandscheiben, für ermüdungsfreies Stehen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Arbeitsplatzmatte zur Abfederung dynamischer Belastung. Schont somit Wirbelsäule und Bandscheiben, für ermüdungsfreies Stehen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Sehr widerstandsfähige, ergonomische und auf Wunschlänge zuschneidbare Arbeitsplatzmatte.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte. Die geschlossene Oberfläche mit halbkugelförmigen Erhöhungen sorgt für eine optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer. Die Erhöhungen bewirken eine Stimulation der Durchblutung und die aufgeschäumte Rückseite verringer...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Die Vinylkonstruktion aus Mikrozellen sorgt durch Millionen von Luftblasen für verbesserten Stehkomfort, bietet körperliche Entlastung, regt die Durchblutung an und verringert Ermüdungserscheinungen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Baukastensystem aus sehr robusten, quadratischen Fliesen und Kantenleisten für eine leichte Anpassung an den Arbeitsplatz.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Baukastensystem aus geschlossenen, quadratischen Steck-Gummifliesen mit einzigartiger Unterseite aus nahezu unverwüstlichem Gummi.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Diese widerstandsfähige Arbeitsplatzmatte aus einer schwer abnutzbaren Nitrilgummi-Mischung ist weich und verringert dadurch Ermüdungserscheinungen bei ganztägigen, stehenden Arbeiten.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Anti-Ermüdungsmatte kombiniert mit absorbierendem Material. Halbkugel-Design und Luftkammern sorgen für sehr gute Dämpfung und hohen Anti-Ermüdungseffekt. Die Ränder an den vier Seiten sind so geformt, dass sie eine Auffangwanne um die Matte herum formen, spitze Gummi-„Finger“ au...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Absorbierendes Vlies mit hoher Saugfähigkeit, als Einlage für Arbeitsplatzmatte Eco Stance™.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte, mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend und stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkan...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend, stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkanälen...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Ansteckbare Leiste für flexible Kantenleistenlösungen, ermöglich Außen- und Innenecken.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Ableitende Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf federndem Schaumvinyl; für maximale Haltbarkeit und hohen Anti-Ermüdungs-Effekt. Riffelblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Alle vier Seiten sind abgesc...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Ableitende, zuschneidbare Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf federndem Schaumvinyl; für maximale Haltbarkeit und hohen Anti-Ermüdungs-Effekt. Riffelblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Alle vier Sei...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Mit Noppenoberfläche (Halbkugeln), unterstützt die Venenpumpen und reduziert somit die Bildung von Krampfadern und Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Stolpergefahr wird durch abgeschrägte Kanten (+ 2 cm) reduziert.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Schützt Arbeitstische und vermeidet Überspannungsschäden bei empfindlichen Geräten. Zuschneidbar, weich, abriebfest und leicht zu reinigen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Arbeitsplatzmatte mit Riffeloberfläche auch für Drehbewegungen. Unterstützt die Venenpumpen und reduziert somit die Bildung von Krampfadern, reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen und entlastet die Muskulatur. Die Stolpergefahr wird durch abgeschrägte K...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Kabel mit Kontakt für die Erdung, leicht anzubringen, einfach per Druckknopf an der Matte festmachen und mit der Erdung verbinden. Die abgeflachte Kappe sorgt dafür, dass der Benutzer nicht mit dem Fuß hängen bleibt und die Verbindung unterbricht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!