Menu

Werkstattwagen, 7 Schubladen

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Stabiler Werkzeugwagen mit Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.
Vorteile/Ausführungen
  • Arbeitsplatte mit Schaumstoffauflage, 10 mm stark 
  • Seitenwände mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm) 
  • ergonomischer Schiebegriff mit Schaumstoffüberzug
  • Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungen
  • Einzelschubladensperre, minimiert das Kipprisiko indem sich immer nur eine Schublade herausziehen lässt
  • Einzelsicherung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
  • Schaummatte schützt Schubladen und Inhalt 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Rollen 
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 75 mm, 2 x 154 mm
  • Schubladen belastbar bis
40 kg

Material
  • Wagen aus Stahlblech, kraftfeste Pulverbeschichtung
  • Räder aus TPR-Gummi 

Downloads

Für Sie interessant

Dokumentenhalter | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Dokumentenhalter

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Ablagetablett | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Ablagetablett

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Dosenhalter | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Dosenhalter

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Einzelhaken | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Einzelhaken

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Papierrollenhalter | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Papierrollenhalter

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Einhängen in die Lochwand bei Forum-Werkstattwagen.

Schubladeneinteiler, 23-teilig | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Schubladeneinteiler, 23-teilig

Forum Professional Solutions Zubehör

Zum Unterteilen der Schubladen bei Forum-Werkstattwagen.

Werkstattwagen, Montagerollen
Das könnte Sie auch interessieren
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, Montagerollen
Das könnte Sie auch interessieren
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Aktion
Werkstattwagen H.Basic, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, 6 Schubladen

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkzeugwagen mit perforierten Seitenwänden und stabilem Schiebegriff. 

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkstattwagen mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Arbeitsplatte mit Ablagefächern.

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen, 212-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen, 212-teilig bestückt

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und Kunststoff-Arbeitsplatte mit Ablagefächern.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit großen Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken