Menu

Rohrbock-Grundgestell DUO

mehr Rollenböcke

Drucken
Hochstabiler, vierbeiniger, höhenverstellbarer und klappbarer Rohrbock für flexibles und schnelles Fixieren. Konzipiert für große Rohrdurchmesser, um deren ordnungsgemäße Rotation und Beschickung zu gewährleisten.
Vorteile/Ausführungen
  • klappbare Füße für einfachen Transport und Lagerung
  • beidseitige selbstzentrierende Rollenverstellung
  • Rohrdurchmesser ½ bis 48" (12–900 mm)
  • schnelle Höhenverstellung

Technische Daten
  • Rohrgrößen
½–48"

Downloads

Für Sie interessant

Rollenböcke
Zubehör
Rollenkopf für DUO | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf für DUO

Zubehör

Schnell wechselbare Köpfe zu DUO-Stand Grundgestell und Tischmodell Basic.

Rollenböcke
Zubehör
Kugelrollen für DUO | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kugelrollen für DUO

Zubehör

Schnell wechselbare Köpfe zu DUO-Stand Grundgestell und Tischmodell Basic.

Rollenbock mit Anschlägen | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenbock mit Anschlägen

Rollenböcke

Mit Fußpedal zum Lösen der Spannzange.

Rollbock | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollbock

BS Rollen | Rollenböcke

Mit Kugelaufsatz und Verstellfüßen zur Nivellierung.

Aktion
Rohrständerfuß, fix | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrständerfuß, fix

Rollenböcke

Dreibeiniges Rohrbock-Grundgestell ist mit einer Vielzahl von Köpfen kombinierbar, um alle Anwendungsbereiche abzudecken.

Aktion
Rohrständerfuß, klappbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrständerfuß, klappbar

Rollenböcke

Dreibeiniges Rohrbock-Grundgestell ist mit einer Vielzahl von Köpfen kombinierbar, um alle Anwendungsbereiche abzudecken.

Aktion
V-Kopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf

Rollenböcke

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß.

V-Kopf, groß | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf, groß

Rollenböcke

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß und Rohrbock-Grundgestell Quattro.

Aktion
Rollenkopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf

Rollenböcke

Aufschraubbarer Rollenkopf für Rohrständerfuß.

Aktion
Kopf mit Stahltragrolle | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kopf mit Stahltragrolle

Rollenböcke

Aufsatz mit Tragrolle für Rohrständerfuß.

Aktion
Rollenkopf für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf für V-Kopf, aufsteckbar

Rollenböcke

Auf V-Kopf aufsteckbarer Rollenkopfsatz.

Aktion
Kugelrollen für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kugelrollen für V-Kopf, aufsteckbar

Rollenböcke

Auf V-Kopf aufsteckbarer Kugelrollensatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken