Menu

Rohrständerfuß, klappbar

mehr Rollenböcke

Drucken
Dreibeiniges Rohrbock-Grundgestell ist mit einer Vielzahl von Köpfen kombinierbar, um alle Anwendungsbereiche abzudecken.
Vorteile/Ausführungen
  • klappbare Füße erleichtern Transport und Lagerung
  • optimal für mobilen Einsatz 
  • verstellbare Höhe 
  • Belastungen unabhängig getestet

Technische Daten
  • Rohrgrößen
1–24"

Material
  • Kastenprofil (28,6 mm)

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Rollenböcke
Zubehör
V-Kopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf

Zubehör

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß.

Aktion
Rollenböcke
Zubehör
Rollenkopf für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf für V-Kopf, aufsteckbar

Zubehör

Auf V-Kopf aufsteckbarer Rollenkopfsatz.

Aktion
Rollenböcke
Zubehör
Kugelrollen für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kugelrollen für V-Kopf, aufsteckbar

Zubehör

Auf V-Kopf aufsteckbarer Kugelrollensatz.

Aktion
Rollenböcke
Zubehör
Aufsatz Edelstahl für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Aufsatz Edelstahl für V-Kopf, aufsteckbar

Zubehör

Auf V-Kopf aufsteckbarer Edelstahlplatten-Satz.

Aktion
Rollenböcke
Zubehör
Rollenkopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf

Zubehör

Aufschraubbarer Rollenkopf für Rohrständerfuß.

Aktion
Rollenböcke
Zubehör
Kopf mit Stahltragrolle | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kopf mit Stahltragrolle

Zubehör

Aufsatz mit Tragrolle für Rohrständerfuß.

Rollenbock mit Anschlägen | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenbock mit Anschlägen

Rollenböcke

Mit Fußpedal zum Lösen der Spannzange.

Rollbock | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollbock

BS Rollen | Rollenböcke

Mit Kugelaufsatz und Verstellfüßen zur Nivellierung.

Aktion
Rohrständerfuß, fix | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrständerfuß, fix

Rollenböcke

Dreibeiniges Rohrbock-Grundgestell ist mit einer Vielzahl von Köpfen kombinierbar, um alle Anwendungsbereiche abzudecken.

Aktion
V-Kopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf

Rollenböcke

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß.

V-Kopf, groß | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf, groß

Rollenböcke

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß und Rohrbock-Grundgestell Quattro.

Aktion
Rollenkopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf

Rollenböcke

Aufschraubbarer Rollenkopf für Rohrständerfuß.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken