Newsdetails

Wälzlager schonend anwärmen
Um die Montage von Wälzlagern zu erleichtern, ist es vor allem bei großen Wälzlagern hilfreich, sie vorher zu erwärmen. Durch die Erwärmung entsteht eine Ausdehnung und die Montage kann leichter durchgeführt werden.
Die neue HEATER-Generation von FAG revolutioniert den Markt. Allein der Wirkungsgrad schlägt alle Rekorde: Mit Werten von 0,7 bis 0,9 liegen die neuen FAG HEATER am Markt ganz vorne. Die Vorteile sind mehr als überzeugend:
- Zeitersparnis von 30–50 % durch schnelleren Anwärmvorgang
- Effizienzsteigerung, da bei gleicher Leistung jetzt auch größere Werkstücke angewärmt werden können
- Reduzierter Energieverbrauch schont die Umwelt
Auf unserer neuen Landingpage erfahren Sie mehr über die unschlagbaren HEATER von FAG und was die unterschiedlichen Gerätetypen auszeichnet. Klicken Sie rein und informieren Sie sich!