Menu

54 Ergebnisse für „schwarz“

Farbkombinationen bei Absperrbändern Ratgeber

Absperrbänder kommen ganz klassisch in den Farben Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz zum Einsatz. (...) Absperrband gelb-schwarz gestreift Gelb-schwarz gestreifte Absperrbänder werden für permanente Einsätze verwendet. (...) Gelb-schwarze Warnbänder werden meist innerbetrieblich angewendet und können auf spitze Kanten oder Stolperfallen hinweisen (z.

Anwendung von Markierungsbändern Ratgeber

Die Warnmarkierungsbänder von Haberkorn können wahlweise in Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz bestellt werden. Hier gilt: Rot-weiß wird für temporäre, gelb-schwarz für dauerhafte Markierungen verwendet.

Der neue Oberflächentrend Schwarz Ratgeber

Wir sind darauf vorbereitet und bieten ein tolles Lagerprogramm an schwarzen Türbeschlägen . (...) Natürlich gibt es die Produkte auch in Schwarz. Aluminium gestrahlt farbig eloxiert im Online-Shop Drücker Modell Seattle Kosmos schwarz zum Produkt Black Edition von Karcher Auch beim Familienunternehmen Karcher widmet man sich dem neuen Trend Schwarz. Nach der Bronze-antik-Oberfläche gibt es nun auch die Farbe Kosmos schwarz.

In welchen Farben sind Absperrbänder erhältlich? FAQ

Gelb-schwarze Absperrbänder kommen ebenfalls häufig zum Einsatz. Die Flatterbänder sind auf Anfrage in vielen anderen Farben erhältlich – diese sind jedoch für den professionellen Gebrauch auf Baustellen üblicherweise nicht relevant.

Bodenschwellen für mehr Sicherheit Ratgeber

Durch diese gelb-schwarzen Schwellen wird zusätzlich das Verkehrsunfallrisiko minimiert.

So werden Gefahrenbereiche richtig markiert News

Klicken Sie direkt rein und erfahren Sie dabei unter anderem auch, welche gesetzlichen Regelungen und Vorschriften für Baustellenabsicherung zu beachten sind und was der Unterschied von rot-weißen und gelb-schwarzen Absperrbändern ist.

Arten von Absperrbändern Ratgeber

Gelb-schwarzes Warnklebeband zur Markierung einer Treppe. Absperrbänder gibt es in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen.

Sind Fensterladenbeschläge auch in Sonderfarben erhältlich? FAQ

Ja, Fensterladenbeschläge sind auch in beschichteter Ausführung erhältlich, im Regelfall sind sie dann schwarz beschichtet.

Wofür werden Siloschläuche mit schwarzer Seele eingesetzt? FAQ

Siloschläuche mit schwarzer Seele sind Förderschläuche zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Baubeschläge, Möbelbeschläge Ratgeber

Mehr zu den Sichtbeschlägen von FSB Der neue Oberflächentrend schwarz Aktuell und hochmodern sind derzeit Türbeschläge in dunklen Eloxaltönen und schwarz. Bei uns finden Sie ein tolles Lagerprogramm an schwarzen Türbeschlägen. (...) Produkt im Fokus Drückergarnitur Modell 1244 ASL® schwarz Dieses Modell aus dem Hause FSB vereint die trendige Architektur der Geradlinigkeit mit der klassischen Gehrungsform.

Wie widerstandsfähig sind die Oberflächen von schwarzen Sichtbeschlägen? FAQ

Eine schwarze Oberfläche kann nur durch eine Oberflächenbehandlung hergestellt werden, die Widerstandsfähigkeit resultiert aus dem jeweils angewandten Oberflächenverfahren.

Bodenschwellen mit Reflektorlinsen Ratgeber
Welche Arten von Temperguss-Fittings gibt es? FAQ

Temperguss-Fittings können in schwarzer, also unverzinkter, und feuerverzinkter Ausführung geliefert werden.

Warum sind Trockenbauschrauben schwarz phosphatiert? FAQ

Verzinkte Schrauben sind mit Spachtelmasse meist unverträglich, da sie rosten können. Aus diesem Grund kommen im Trockenbau phosphatierte bzw. vernickelte Schrauben zum Einsatz.

Die verschiedenen Arten von Hydraulikschläuchen und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Die Außendecke ist entweder schwarz oder farbig. Waschgeräteschläuche mit schwarzer Decke: Sie werden beispielsweise in Autowaschanlagen und Industrieanlagen eingesetzt.

Allgemeines über Verbotszeichen Ratgeber

Verbotszeichen nach ISO 7010 sind immer rund, haben einen weißen Hintergrund (Signalweiß), einen roten Rand mit einem roten Querstrich (Signalrot) und zeigen ein Piktogramm in Signalschwarz.

Goldschlange – der Vielzweckschlauch von Contitech Ratgeber

Der schwarze Schlauch mit der gelben Wellenlinie – die berühmte Goldschlange – wird sehr aufwendig gefertigt: Die Schlauchseele ist aus Kautschuk und wird direkt auf einen Dorn extrudiert.

Luftschläuche bei Haberkorn Ratgeber

Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung: Druckluftschläuche aus PVC Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression SIGMA®-System Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an.

Baustellenkameras bei Haberkorn Ratgeber

Tagesaufnahmen sind in Farbe, während nächtliche Aufnahmen dank der zwei High-Power-94-nm-Black-LEDs in Schwarz-Weiß erfolgen.

1-20 von 26 Inhalten