Menu

86 Ergebnisse für „din137“

Unwirksame Sicherungselemente Ratgeber

Folgende Elemente haben keine Wirksamkeit bei Werkstofffestigkeiten ab 8.8: Federringe (DIN 127, DIN 128, DIN 7980) Federscheiben (DIN 137) Fächerscheiben (DIN 6798) Zahnscheiben (DIN 6797) Sie gelten als unwirksame Sicherungselemente, die entsprechenden Normen wurden bereits vor vielen Jahren ERSATZLOS zurückgezogen.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Dazu gehören: Federringe DIN127 , DIN128 , DIN7980 Federscheiben DIN137 Fächerscheiben DIN6798 Zahnscheiben DIN6797 Sicherungsbleche DIN93 , DIN432 , DIN463 , DIN526 Sicherungsmuttern DIN7967 Kontermuttern Setzsicherungen Die Vorspannkraft in der Schraubverbindung geht unter Vibrationseinfluss zur Gänze verloren und ein selbsttätiges Losdrehen kann nicht verhindert werden. (...) Zu den Setzsicherungen gehören Tellerfedern DIN2093 und Spannscheiben DIN6796 . (...) Zu dieser Art von Sicherung gehören: Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN6923, DIN6926 Sechskantschrauben mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN1665 Keilsicherungsscheiben bzw. 

Warum wurden die Normen für Federringe (DIN127 / DIN7980), Fedeschreiben (DIN137), Fächerscheiben (DIN 6798), Zahnscheiben (DIN 6797) als unwirksam zurückgezogen? FAQ

Die Schraubenwerkstoffe und Bauteilwerkstoffen haben sich in Bezug auf Festigkeit bis zur heutigen Zeit weiterentwickelt. Daher können sich die Scheiben der oben angeführten Normen nicht mehr formschlüssig in den Bauteil bzw. den Schrauben- und Mutternkopf einprägen. Die Zä...

1-3 von 3 Inhalten