Menu

7 Ergebnisse für „Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung“

Muttern als Sicherungselemente Ratgeber

Losdrehsicherung ·         Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN 6923, DIN 6926 Diese Muttern bewirken, dass nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von mindestens 80 % in der Schraubverbindung erhalten bleibt.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Zu dieser Art von Sicherung gehören: Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN6923, DIN6926 Sechskantschrauben mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN1665 Keilsicherungsscheiben bzw. Spannscheiben mit Verzahnungen auf den Kontaktflächen zum Bauteil oder der Schrauben/Mutter Chemische Schraubensicherungen Mikroverkapselte Klebstoffe Flanschmuttern DIN6923 im Online-Shop Sicherungsscheiben im Online-Shop Keilsicherungsscheiben im Online-Shop Chemische Schraubsicherungen im Online-Shop Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen zum Produkt Losdrehsicherungen mit Setzkompensation Zu diesen Sicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen eine Mindest-Klemmkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt und Setzerscheinungen durch eine Federwirkung der Scheiben zusätzlich abgefangen werden.

Was ist der Unterschied zwischen Sechskantmuttern und Sicherungsmuttern? FAQ

Im Gegensatz zu Sechskantmuttern verfügen Sicherungsmuttern über zusätzliche Elemente, die ein Lösen von Schraubverbindungen verhindern sollen. (...) Ein weiteres Sicherungselement sind angepresste Flansche, die mit oder ohne zusätzliche Verzahnung die Unterkopfreibung der Mutter zum Bauteil vergrößern und dadurch die Verbindung vor dem Lösen sichern.

1-3 von 3 Inhalten