Menu

75 Ergebnisse für „Maschinengewindebohrer“

Was besagen DIN 371 und DIN 376 für Maschinengewindebohrer? FAQ

Entspricht ein Maschinengewindebohrer der DIN 371, so hat er einen verstärkten Schaft (bis max. (...) Entspricht ein Maschinengewindebohrer der DIN 376, so verfügt er über einen abgesetzten Schaft. (...) Diese Art von Maschinengewindebohrer eignet sich besonders gut für tiefe Bohrungen bzw.

Was ist der Unterschied zwischen Handgewindebohrern und Maschinengewindebohrern? FAQ

Wie die Namen schon sagen, wird mit einem Handgewindebohrer manuell ein Gewinde geschnitten, mit einem Maschinengewindebohrer funktioniert das maschinell.

Was ist die Besonderheit bei Einschnittgewindebohrern? FAQ

Maschinengewindebohrer gehören zur Gruppe der Einschnittgewindebohrer und schneiden das Gewinde in einem Schritt.

Merkmale und Typen von Gewindebohrern Ratgeber

Maschinengewindebohrer Maschinengewindebohrer gibt es gerade genutet und spiralgenutet, sie sind immer Einschnittgewindebohrer.

Merkmale und Typen von Gewindebohrern Ratgeber

Maschinengewindebohrer gibt es gerade genutet und spiralgenutet, sie sind immer Einschnittgewindebohrer.

1-5 von 5 Inhalten