MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis – Highlights Mehr Wartungsfreiheit Die wartungsfreien MEGAlife-Rollen- und -Förderketten verfügen über eine überdurchschnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® II, DIN 8187/8188, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/antriebstechnik/megalife-die-wartungsfreie-kette-von-iwis
MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich. MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen. (...) Hauptsächlich wird MEGAlife II als Antriebskette verwendet. Produktprogramm MEGAlife gibt es als: Rollenketten Rollenketten mit diversen Anbauteilen Rollenketten mit geraden Laschen Stauförderketten Transferketten Gripketten SonderkettenDie MEGAlife-Ketten von iwis sind wartungsfrei, hoch qualitativ und für unendlich viele Bereiche anwendbar.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industrieketten-kettenraeder/rollenketten#topic11514
Die wartungsfreien b.dry-Edelstahlketten von iwis sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Schmierung nicht möglich oder auch nicht gewünscht ist. weiter Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation auf den Markt gebracht, die in Sachen Qualität und Effizienz keine Wünsche offen lässt. weiter Spannsatz BK 80, Edelstahl zum Produkt Edelstahl-Spannsätze Spannsätze sind nicht wegzudenkende Maschinenelemente, die immer und überall zum Einsatz kommen.
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/antriebstechnik
KG stellt wartungsfreie Rollen- und Förderketten der Marke Megalife vor. ansehen Neuer Stihl-Shop Vorarlberger Nachrichten Dienstag, 31.10.2017 Bei Haberkorn im Wolfurter Abholmarkt wurde ein neuer Stihl-Shop eröffnet. ansehen Haberkorn auf der virtuellen Lehrlingsmesse "Next Step" 1.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/presse/pressespiegel