Menu

11 Ergebnisse für „Lippendichtung“

Wie werden die Lineargleitlager abgedichtet? FAQ

Die Buchsen der Lineargleitlager besitzen stirnseitig zwei schleifende Lippendichtungen.

Wie werden Lagergehäuse abgedichtet? FAQ

Abhängig von der Bauform werden Lagergehäuse mit Lippendichtungen, Filzringen oder Labyrinthdichtungen ausgeführt.

Sind Laufrollen abgedichtet? FAQ

Ja, je nach Ausführung sind Laufrollen mit beidseitigen Spaltdichtungen oder Laufrollen mit Lippendichtungen erhältlich.

Für welche Betriebstemperatur sind Gelenklager geeignet? FAQ

offenes Gelenklager: Betriebstemperatur –50 °C bis +150 °C Gelenklager mit beidseitiger Lippendichtung: Betriebstemperatur –30 °C bis +130 °C 

Gibt es abgedichtete Gelenklager? FAQ

Ja, Varianten von Gelenklagern mit beidseitiger Lippendichtung sind möglich (Werks-Nr.

Wie wird ein Kugellager abgedichtet? FAQ

Die häufigste Dichtungsvariante ist dabei eine Lippendichtung aus NBR, die in das Lager integriert ist und zuverlässig vor Verschmutzung schützt. 

1-6 von 6 Inhalten