Schaeffler | Lineargleitführung
Hoch belastbares, äußerst robustes Gleitlager mit hervorragender Notlaufeigenschaften. Dieses geschlossene und äußerst geräuscharme Gleitlager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Lineargleitführung
Hoch belastbares, äußerst robustes Gleitlager mit hervorragender Notlaufeigenschaften. Dieses offene und äußerst geräuscharme Gleitlager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen verwendbar.
Schaeffler | Lineargleitführung
Hoch belastbare, äußerst robuste Gleitlager-Einheit mit hervorragenden Notlaufeigenschaften. Diese geschlossene und äußerst geräuscharme Gleitlagereinheit besteht aus Gleitlager und INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Lineargleitführung
Hoch belastbare, äußerst robuste Gleitlager-Einheit mit hervorragenden Notlaufeigenschaften. Diese offene und äußerst geräuscharme Gleitlagereinheit besteht aus Gleitlager und INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei einer Lineargleitführung handelt es sich um ein Gleitlager für Linearanwendungen, das auf einer Führungsschiene läuft. Dabei wird eine mit Fett oder Öl geschmierte Buchse entlang einer Welle geführt.
Lineargleitführungen arbeiten im Vergleich zu Profilschienensystemen besonders geräuscharm. Sie sind hoch belastbar und äußerst robust. Das integrierte Schmierstoffreservoir reicht bei vielen Anwendungen für einen wartungsfreien Betrieb aus. Linearführungen bieten gute Notlaufeigenschaften.
Die Betriebstemperatur sollte sich je nach Ausführung zwischen –30 °C und +80 °C bewegen.
Die Buchsen der Lineargleitlager besitzen stirnseitig zwei schleifende Lippendichtungen.
Buchsen mit oder ohne Flansch gibt es jeweils in geschlossenen Ausführungen oder mit Segmentausschnitt zum Betrieb auf Tragschienen.
Die Welle ist in h7 für Durchmesser ab 12 mm in Verbindung mit Tragschienen auszuführen. Geschliffene und gehärtete Wellen sollten mit mind. 670 HV ausgeführt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!