Mehr zu ihrem Suchbegriff „Klassische Keilriemen nach DIN 2215“ in unseren Inhalten Entdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Primär lassen sich Keilriemen durch ihr Breiten-Höhen-Verhältnis unterscheiden – und dadurch, ob der Riemen ummantelt oder flankenoffen ausgeführt ist. Der grundsätzliche Aufbau aller Keilriemen ist aber sehr ähnlich. Folgende Ausführungen und Normen von Keilriemen sind zu unterscheiden: KlassischeKeilriemen nach DIN2215 Schmalkeilriemen nach DIN 7753 Kraftbänder Keilrippenriemen Breitkeilriemen Doppelkeilriemen ummantelte Keilriemen sowie flankenoffene und formverzahnte Keilriemen
Keilriemen unterscheiden sich grob in zwei Bauformen: den klassischenKeilriemen und den Schmalkeilriemen. Keilriemen sind genormte Maschinenelemente. KlassischeKeilriemen sind nach DIN2215 genormt, Schmalkeilriemen nach DIN 7753. (...) Vorteile von Schmalkeilriemen gegenüber klassischenKeilriemen höhere Leistungsfähigkeit besserer Wirkungsgrad höhere Riemengeschwindigkeiten geringere Gesamtsystemkosten geringerer Breitenbedarf bei gleicher Leistung Kraftvolle Leistungsübertragung durch flankenoffene Keilriemen Flankenoffene Keilriemen zeichnen sich durch eine Formverzahnung an der Innenseite aus und durch das Fehlen des Ummantelungsgewebes, das herkömmliche Keilriemen umspannt.
KlassischeKeilriemen können in den Profilen 5, 6, 8, 10(Z), 13(A), 17(B), 20, 22(C), 25, 32 und 40 hergestellt werden, wobei die gängigsten Profile 10, 13, 17 und 22 sind. (...) Flankenoffene Keilriemen werden mit den Profilen XPZ, XPA, XPB, XPC produziert.
Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassischeKeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet. (...) XPZ; im Falle eines klassischenKeilriemens wird aus z. B. B/17 dann ein BX/X17. (...) Innenlänge (Li): gibt die Riemenlänge am Innenumfang des Keilriemens an Außenlänge (La): gibt die Riemenlänge am Außenumfang des Keilriemens an Wirklänge/Richtlänge (Ld): gibt die Länge des Riemens auf Höhe des Zugträgers an