Satzkonstanz bei Keilriemen Gewisse Anwendungen erfordern es, dass mehrere Keilriemen parallel auf einer Scheibe laufen. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Keilriemen in der Länge übereinstimmen. (...) Ein Großteil unserer Keilriemen sind ATEX-konform, also elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO 1813.
ROSTA-Motorwippen für optimale Riemenspannung – Highlights Motorwippe MB 27 zum Produkt Die Vorteile Wechselzeit des Keilriemens reduziert sich um mind. 50 % bis zu viermal längere Lebensdauer des Keilriemens – Sie sparen je nach Antrieb bis zu mehreren tausend Euro Schonung der Pulleys, Lager und Motorachse weniger Energieverbrauch durch optimal gespannte Keilriemen sichere und einfache Handhabung kein Unterhalt einmaliges Ausrichten auch in ATEX-Ausführung verfügbar Anwendungen Die Motorwippen können praktisch in jedem Riemenantrieb eingesetzt werden, ganz egal, in welchem Segment bzw. in welcher Branche sich die Anwendung befindet.