Menu

7 Ergebnisse für „GT4“

Welche Schutzstufen und Grenzwerte gibt es bei Hitzeschutzhandschuhen der EN 407? FAQ

Schutzstufe 1 2 3 4 Kennzeichnung A. Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit &gt; 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. Kontaktwärme (s) 100 °C &gt; 15 250 °C &gt; 15 350 °C &gt; 15 500 °C &gt; 15 zweite Zahl der Kennzeichnung C. konvektive Wärme (s) &gt; 4 &gt; 7 &gt; 10 &gt; 18 dritte Zahl der Kennzeichnung D. Strahlungswärme (s) &gt; 7 &gt; 20 &gt; 50 &gt; 95 vierte Zahl der Kennzeichnung E.

Gates-Zahnriemen Ratgeber

Bis zu 50 % mehr Leistung als seine Vorgängermodelle überträgt der neue Gates Power-Grip™-Riemen GT4™ und zählt damit zu den technisch fortschrittlichsten Riemen.

IP-Schutzklassen bei Handmessgeräten Ratgeber

Kennzahl Schutz gegen Fremdkörper und Berührung Schutz gegen Wasser 0 Kein Fremdkörperschutz Kein Wasserschutz 1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 50 mm Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 12,5 mm Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung) 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 2,5 mm Schutz vor Sprühwasser 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 1 mm Schutz vor Spritzwasser 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen 6 Schutz gegen Eindringen von Staub Schutz vor starkem Strahlwasser 7   Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen 8   Schutz vor eindringendem Wasser bei dauerhaftem Untertauchen

IP-Schutzklassen bei Handmessgeräten Ratgeber

Kennzahl Schutz gegen Fremdkörper und Berührung Schutz gegen Wasser 0 Kein Fremdkörperschutz Kein Wasserschutz 1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 50 mm Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 12,5 mm Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung) 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 2,5 mm Schutz vor Sprühwasser 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser &gt; 1 mm Schutz vor Spritzwasser 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen 6 Schutz gegen Eindringen von Staub Schutz vor starkem Strahlwasser 7   Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen 8   Schutz vor eindringendem Wasser bei dauerhaftem Untertauchen

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Schutzstufe 1 2 3 4 Kennzeichnung A.    Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit &gt; 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. Kontaktwärme (s) 100 °C &gt; 15 250 °C &gt; 15 350 °C &gt; 15 500 °C &gt; 15 zweite Zahl der Kennzeichnung C. konvektive Wärme (s) &gt; 4 &gt; 7 &gt; 10 &gt; 18 dritte Zahl der Kennzeichnung D. Strahlungswärme (s) &gt; 7 &gt; 20 &gt; 50 &gt; 95 vierte Zahl der Kennzeichnung E.

Unterschiedliche mechanische Festigkeiten und Zusatzkennzeichnungen bei Tragkörpern Ratgeber

Zusatzkennzeichnungen ohne allgemeine Verwendung 3 Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) 4 Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße &gt; 5 μm 5 Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm 8 Schutz gegen Störlichtbogen 9 Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166Das bedeuten die einzelnen Bestandteile einer Kennzeichnung auf dem Tragkörper.

1-6 von 6 Inhalten