Menu

17 Ergebnisse für „Fitting“

Wie erfolgt bei Temperguss-Fittings die Dichtheitsprüfung? FAQ

Um die Dichtheit von Temperguss-Fittings zu prüfen, werden bei Anwendung der EN 10242 alle Temperguss-Fittings einzeln einem Test mit hydrostatischem Druck von mindestens 20 bar unterzogen, was einem pneumatischen Druck von mindestens 5 bar entspricht.

Welche Eigenschaften haben Edelstahl-Fittings? FAQ

Fittings aus Edelstahl sind rost- und säurebeständig und besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften sowie hohe Standzeiten bei guter Zerspanbarkeit. Diese Eigenschaften machen Edelstahl-Fittings ideal für hochwertige Armaturen, die unter schwierigsten Bedingungen, z.

Welche Arten von Temperguss-Fittings gibt es? FAQ

Temperguss-Fittings können in schwarzer, also unverzinkter, und feuerverzinkter Ausführung geliefert werden. (...) Die Oberflächen der Temperguss-Fittings sind frei von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Welches Gewinde haben Temperguss-Fittings? FAQ

Bei Temperguss-Fittings sind die Innengewinde zylindrisch und die Außengewinde konisch ausgeführt.

Wo werden Messing-Fittings eingesetzt? FAQ

Messing-Fittings werden hauptsächlich bei unkritischen, flüssigen Medien wie Wasser und Luft verwendet.

Wo werden Edelstahl-Fittings eingesetzt? FAQ

Edelstahl-Fittings werden hauptsächlich im Sanitär- und Wasserleitungsinstallationsbereich, im petrochemischen und pneumatisch-hydraulischen Bereich und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Welches Gewinde haben Edelstahl-Fittings? FAQ

Alle Edelstahl-Fittings sind nach der gängigen Norm ISO 7-1 gefertigt und besitzen daher ein zylindrisches bzw. kegeliges Innengewinde oder ein kegeliges Außengewinde.

Wie funktioniert eine Klemmringverschraubung? FAQ

Er rutscht bei der Verschraubung in den Verschraubungskörper (Muffe oder andere Fittings) und dichtet die Verbindung ab.

Was ist ein Klemmring? FAQ

Mit einem Spezialwerkzeug werden der Fitting und das Rohr gemeinsam so verformt, dass es zu einer Verbindung kommt, die hinsichtlich Dichtheit und Verbindungskraft mit anderen Schlauch- bzw.

Was sind Temperguss-Fittings? FAQ

Temperguss-Fittings sind Rohrverbindungsteile, die allgemein dem Transport von Flüssigkeiten sowie Gasen dienen.

PA-DUOPART® – gratfrei mit Novoplast Ratgeber

In den Bereichen, in denen die Schläuche nicht miteinander verschweißt sind, entsteht eine leckagefreie Verbindung zwischen dem Fitting und der Oberfläche.

Welcher Norm entsprechen Edelstahl-Fittings? FAQ

Edelstahl-Fittings entsprechen der DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999): Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen – Teil 1: Kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde – Maße, Toleranzen und Bezeichnung; deutsche Fassung EN 10226-1:2004.

Für welchen Temperaturbereich sind Temperguss-Fittings einsetzbar? FAQ

Edelstahl-Fittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +40 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20,0 bar Temperaturbereich: +100 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 16,5 bar Temperaturbereich: +150 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 15,0 bar Temperaturbereich: +200 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 14,0 bar Temperaturbereich: +220 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 13,5 bar

Für welchen Temperaturbereich sind Temperguss-Fittings einsetzbar? FAQ

Tempergussfittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: +120 °C bis +300 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bis 25 bar Temperaturbereich: +300 °C max. zul...

Sind Edelstahl-Fittings für Trinkwasser geeignet? FAQ

Ja, Edelstahlfittings und Rohre aus 1.4401 Edelstahl sind in der UBA-Liste für trinkwassertaugliche Materialien in der Trinkwasserinstallation aufgeführt und können daher auch für die Trinkwasserversorgung verwendet werden.

Die unterschiedlichen Schraubengewinde Ratgeber

Blechgewinde „mm“ pro Umdrehung 60° Verschraubung in dünnwandigen (metallischen) Materialien Kunststoffgewinde „mm“ pro Umdrehung 30° und 140° Verschraubung in Kunststoffen UNC-/ UNF-Gewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 60° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. im amerikanischen Markt Rohrgewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 55° zylindrisch oder konisch zulaufend, für Rohrverschraubungen oder Fittings Whitworth-Gewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 55° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. im britischen Markt Holzschraubengewinde „mm“ pro Umdrehung 60° Verschraubung in Holz Schrauben mit anderen Gewinden wie beispielsweise Trapezgewinde, Rundgewinde, Sägegewinde oder Flachgewinde sind auf Anfrage erhältlich.

1-16 von 16 Inhalten